ニッショウ
ニッショウの シャツ・インナー
ニッショウの 靴下
メンズカジュアル杢アソート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5足)
サイズ(cm)
M(24〜26)
注文コード
72865339
品番
24-26cm 5ソククミ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
綿混素材のカジュアルソックスです。
普段履き・スポーツ・作業などに最適な、カジュアルソックスです。
用途
普段履き・スポーツ・作業用ソックス。
材質
ポリエステル,綿,ポリウレタン
色
杢アソート
サイズ(cm)
M(24〜26)