ニッショウ
ニッショウの シャツ・インナー
ニッショウの 靴下
底パイルローカット 黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3足)
サイズ(cm)
M(25〜27)
注文コード
72865357
品番
25-27cm 3ソククミ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
足底パイルでクッション性抜群のソックスです。
普段履き・スポーツ・作業などに最適な、クッション性抜群ソックスです。
用途
普段履き・スポーツ・作業用ソックス。
材質
ポリエステル,綿,ポリウレタン
色
黒
サイズ(cm)
M(25〜27)