パワーファン一体型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72865409 品番9958-999-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

2つを1つに一体化しケーブルレスへ、使用用途の拡大とケーブル断線から解放します。
バッテリー一体型のファンです。
飛行機内への持ち込みOKです(航空会社の規定によっては例外がある場合がございます)。
90mm服穴径対応です。

用途ファン付きウェア用ファン。 材質ポリカーボネート,TPU 質量(g)160 羽枚数5枚 定格電圧(V)3.6 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)129.5×106×38.5 最大風量(m3/min)2.83 寿命ファン:約800時間 充電時間(時間)3 バッテリー容量(mAh)3200 出力切替3段階切替 バッテリー寿命約300回 バッテリー容量(Wh)11.52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする