ネオハイパワーバッテリー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72865418 品番9960-999-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

容量6400mAhの12Vバッテリーです。
6400mAhの容量を備えた12Vバッテリーです。
飛行機内への持ち込みOKです(航空会社の規定によっては例外がある場合がございます)。

用途電動ファン付ウェア・電熱ウェア対応バッテリー。 材質ポリカーボネート,TPU 質量(g)270 定格電圧(V)7.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117.5×77×25 充電時間(時間)約7〜8 バッテリー容量(mAh)6400 出力切替3段階切替 充放電回数(回)300 ワット数46.08Wh

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする