dーCOOLクーラーベスト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 72865445 品番 8282-814-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

水に湿らすことで気化熱による涼しさを作りだします。
水に浸して優しく絞る(拭く)だけでひんやりクール、次世代の気化熱型クール素材採用です。
水と少しの風があればどこでも使用可能です。
繰り返し使えるので経済的です。

用途ワークウェア(ベスト)。 材質ポリエステル100% No.814(N・ブラック) サイズL 胸囲(cm)94 肩幅(cm)33 着丈(cm)62 裾廻り(cm)91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする