タイマー付きバッテリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72865488 品番992000-999-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

水冷服専用タイマー付きのバッテリーです。
タイマー付きです。
3種類の切替え機能付きです。

用途ワークウェア(ファン・バッテリー)。 付属品本体充電用MicroUSBケーブル 仕様約4〜5時間充電,4段階出力切替 材質ポリカーボネート,TPU No.999(色展開なし) サイズF 質量(g)88 羽根枚数7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×97×24 バッテリー電圧(V)7.2 バッテリー容量(mAh)3350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする