防塵フィルター30枚入白

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(30枚) 注文コード72865497 品番9931-067
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

簡単取り付け防塵機能。快適性に耐久性をプラスします。
ファンに取り付けることで、粉塵やホコリが衣服内に流入することを防ぎます。
ファンの故障の軽減にもつながります。
75mm・90mm服穴径対応です。

用途ウェア用ファンフィルター。 材質ポリプロピレン100% No.67(シロ) サイズF 入数(枚)30 適合サイズ(cm)ファン:9932・9937・9922・9920・9919
注意
※使い切りタイプ。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする