曜日別特売
15204 ソフトコーキングスムース イノウエ 72865540

15204 ソフトコーキングスムース イノウエ 72865540
15204 ソフトコーキングスムース イノウエ 72865540
15204 ソフトコーキングスムース イノウエ 72865540

ソフトコーキングスムース

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個仕様コーナー用注文コード72865540品番15204
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

コーキングの充填・仕上げ作業が同時にできるノズルです。
先端にソフトな感触のスポンジが付いているので、通常タイプと比べ作業がしやすいです。

用途壁面や窓枠などのコーナー部分、平面部分のコーキング充填作業、仕上げ作業。仕様コーナー用材質本体:エラストマー樹脂幅(mm)44高さ(mm)72先端内径(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする