曜日別特売
100-3903 Deployable Particulate Sampler System(DPS)PM2.5 SKC(環境測定) 72865646

Deployable Particulate Sampler System(DPS)PM2.5

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1セット注文コード72865646品番100-3903
参考基準価格(税別)¥965,000販売価格(税込)¥1,055,780
販売価格(税別)
959,800

PM2.5キット―DPSシステムは、バッテリー接続ケース付きサンプルポンプ、充電器(100-240 V)、アダプター付き外部バッテリーアセンブリ2台(別梱包)、IMPACTサンプリングヘッド、フィルターカセット2個、校正アダプター、サンプリングヘッド用レインカバー、使い捨てインパクションディスク25枚、フィルターカセットオープナー、クイックコネクトフィッティング付きチューブ、取付ブラケットを含み、ヘビーデューティー仕様の施錠可能なキャリーケースに収納されています。

用途Deployable Particulate Sampler Systemは、1つのコンパクトで携帯可能なキャリーケースに収納でき、PM10またはPM2.5の屋外環境および屋内空気サンプリングに適しています。本システムは、24時間サンプリングに対応したLi-Ion電源の完全プログラム可能なサンプルポンプ、専用設計のサンプリングヘッド、ならびに迅速な設置と効果的なサンプリングを可能にする各種アクセサリーで構成されています。仕様●捕集フィルター:47 mm クォーツまたはPTFE●粒子捕集粒径:PM10またはPM2.5(機種により異なる)質量(kg)5.9電源充電式リチウムイオン電池(7.4 V、12 Ah、88.8 Wh)外形寸法(cm)約47×36×18 (幅×奥行×高さ)連続運転時間(h)24以上(1回充電)流量(L/min)10基板寸法(mm)衝撃:37 オイル塗布多孔質プラスチックディスク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする