曜日別特売
100-3960 Deployable Cartridge Sampler System(DCS) SKC(環境測定) 72865655

Deployable Cartridge Sampler System(DCS)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1セット注文コード72865655品番100-3960
参考基準価格(税別)¥618,000販売価格(税込)¥670,780
販売価格(税別)
609,800

DCSシステムは、環境空気中のガス状PAHs、PHDDs、PHDFsおよび粒子付着型PHDDs・PHDFsのポータブルサンプリング用システムで、バッテリー接続ケース付きサンプルポンプ、充電器(100-240 V)、アダプター付き外部バッテリーアセンブリ2台(別梱包)、サンプリングヘッド、校正アダプター、サンプリングヘッド用レインカバー、クイックコネクトフィッティング付きサンプルチューブ、流量確認用チューブ、取付ブラケットを含み、ヘビーデューティー仕様の施錠可能なキャリーケースに収納されています。なお、カートリッジ、フィルター、および各種メディアは別売です。

用途SKC Deployable Cartridge Sampler(DCS)システムは、PAHs、PCBs、農薬およびそれらに関連する粒子状物質の環境空気サンプリングをコスト効率よく行うためのシステムです。完全プログラム可能なLi-Ion電源のLeland Legacy(R)サンプルポンプと、メディアカートリッジを保持する専用設計のサンプリングヘッドを備え、フェンスラインモニタリング、道路沿線モニタリング、サチュレーションサンプリング、ならびに8時間の浄化作業モニタリングに適しています。質量(kg)5.5電源充電式リチウムイオン電池(7.4 V、12 Ah、88.8 Wh)外形寸法(cm)約47×36×18 (幅×奥行×高さ)連続運転時間(h)24以上(1回充電)流量(L/min)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする