曜日別特売
220-4000-K5D AirChek Connect 高/低流量ポンプキット 5台セット SKC(環境測定) 72866249

AirChek Connect 高/低流量ポンプキット 5台セット

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1セット注文コード72866249品番220-4000-K5D
参考基準価格(税別)¥1,365,000販売価格(税込)¥1,493,800
販売価格(税別)
1,358,000

AirChek(R) Connect 5-pack High/Low Flow Pump Kitは、Li-Ionバッテリーパックおよびドライバーセット付きポンプ5台、Standard Charging Cradleおよび電源コード付き電源各5台、フィルターカセットホルダー5個、All-in-One adjustable tube holder 5個、Type A protective tube cover 5個、ならびにDataTrac(R) Pro USB Bluetooth Adapter 1個(ソフトウェアは無償ダウンロード提供)を含み、ハードケースに収納されています。AirChek ConnectポンプはLi-Ionバッテリーを内蔵しており、特別な輸送規制の対象となります。AirChek Connectの使用には、内径1/4-inchのチューブが必要です。

用途AirChek Connectタッチスクリーンポンプは、サンプリングポンプに求められる高い柔軟性、操作性、接続性を備え、5~5000 ml/minの範囲で正確な流量を提供します。PC、タブレット、携帯電話とのBluetooth接続に対応しており、PC用DataTrac Pro Softwareを使用してポンプの監視、プログラミング、データ管理を行うことができ、iOSおよびAndroid端末向けのSmartWaveアプリを使用した遠隔操作およびモニタリングにも対応します。AirChek Connectは、長年にわたるSKCの実績に基づき、最新のサンプリング技術を採用しています。仕様背圧補償範囲:20~60 inH2O(流量により段階変動)質量(kg)0.55規格本質安全防爆対応(ATEX・IECEx・UL)ISO 13137:2022準拠・RoHS対応電源着脱式リチウムイオンバッテリー(7.4 V・2.6 Ah・19.2 Wh)またはACクレードル表示方式バックライト付きLCD(流量・圧力・温度・時間)外形寸法(cm)10.4×9.4×7.1連続運転時間(h)約40(2000 mL/分)/約15(5000 mL/分)流量(mL/min)1000~5000 (一定流量)流量精度±5%(流量検証後設定値)音量(dB)約51.7 (1 m)操作方式静電容量式タッチスクリーン(自動調光・ロック機能)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする