AC投光器3000LM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72867195 品番LFL-1003
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ワイドに照らす
背面の電源スイッチでON/OFF簡単操作
屋内・屋外兼用で使用できる防水仕様(IP65 防噴流形)
まぶしさを軽減し光をムラなく拡散する乳白色カバー
可動スタンドで照射角度を自由に調整
取り回ししやすい3mロングコード
持ち運びやすいハンドル付き

仕様最大投影面積:0.036m2(最大受圧面積) 質量(kg)約1.1(電源コード含む) グレー 消費電力(W)30 全光束(Lm)3000 電源コード(m)3 電源電圧(V)AC100 50/60Hz 保護等級IP65(防噴流形) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)233×153×59(最大値) 光源LED(昼白色相当) ※LEDの交換はできません。 使用周囲温度(℃)ー25〜+40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする