日大工業
日大工業の コーナーガード・クッション
日大工業の その他コーナーガード・クッション
単管クッション8mm厚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
72867351
品番
240mmX500mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
工事現場等の危険個所の注意喚起に使用します。
巻きつけるだけで設置が簡単です。
両面テープ付きで固定が楽に出来ます。
養生テープを使用すると角等色々な場所での使用が可能です。
用途
単管保護材。
材質
フィルム:ポリプロピレン / 緩衝材:ポリエチレン
厚さ(mm)
8
寸法(mm)
240×500
色
黄 / 黒