ステッププレートネオホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72867466 品番SP-15NW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

段差を解消しスムーズな乗り入れを実現する樹脂製スロープです。
高さ15cmの段差を解消します。
同メーカー独自の厚肉成形技術により耐荷重10トンでお使いいただけます。
付属のボルト・ナットで同一高さの製品を連結することができます。
水が抜けやすい底面構造のため雨などで流されにくくなっています。
表面は凹凸がついていますので、すべりにくくスムーズに通過することができます。

用途車庫前などの段差の解消。 付属品ボルト・ナット×各2個 材質ポリプロピレン樹脂(PP) 質量(kg)6.3 ネオホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×360×152 耐荷重(t)10
注意
※公道でのご使用は道路交通法で禁じられており、危険を伴いますのでおやめください。
※10トン車以上の車両の通行は避けてください。
※キャタピラ車の通行は避けてください。
※積雪や凍結で滑りやすくなるためご注意ください。
※設置場所が不安定なところではご使用を避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする