ナチュラルブリキポット S

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72867615 品番3143-B テツキダエン
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ホワイトカラーとシンプルなロゴが、清潔感を与えます。
2022年総合カタログスタンダード商品です。
どんなグリーン・お花にもよく合います。

用途フラワーポット/プランター。 仕様底穴あり 適合ポット:寄鉢用(3号×3) 材質ブリキ ホワイト タイプ手付き楕円 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×100×75(160) ライナー付き
注意
※2022年GREENHOUSE総合カタログ、104ページの商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする