作業服汚れスッキリ 500g

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72867737 品番sg500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

衝撃力の洗浄力、油汚れをガッツリ落とします。
オイル・グリス・機械油・食用油など、作業着に付着した油汚れを落とします。
今まで、どんな洗い方をしても、落ちなかった汚れを、スカッとキレイにします。

用途作業服汚れ用粉末洗剤。 内容量(g)500(1回15gで約33回使用可能) 主成分界面活性剤18%(ポリオキシアルキレンアルキルエーテル・純石鹸分(脂肪酸ナトリウム))、アルカリ剤(炭酸塩・ケイ酸塩)・水軟化剤・再汚染防止剤・蛍光増白剤 液性アルカリ性
注意
※油によっては、粘度や種類が様々です。
※時間経過により油汚れが酸化し、生地に染み込んで取れ難くなっている汚れもございます。
※回数を重ねて取れる場合もありますが取れない場合もございますご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする