マスクスッキリ洗剤(中性)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72867746 品番ms01
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥658
販売価格(税別)
598

抗菌剤効果で細菌・汚れを強力洗浄できる、蛍光増白剤・漂白剤・香料不使用のマスク専用洗剤です。
蛍光増白剤・漂白剤・香料を使用していないため、マスクは直接口にあたるからいつもの洗剤だとちょっと不安という方にも、安心してお使いいただけます。
洗浄力と抗菌剤の効果により、マスクに付いた汚れや細菌等を強力に洗浄除去し、洗濯後の臭いも残りません。
1回の洗濯でたった1gの使用量なので、100回洗うことができます。

用途マスク用洗濯洗剤。 成分界面活性剤(7%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)・水軟化剤(アルミノ珪酸塩・クエン酸塩)、キレート化剤・アルカリ剤(炭酸塩)・工程剤(硫酸塩)・移染防止剤・酵素・抗菌剤 内容量(g)100 液性中性 使用の目安約35度のお湯500ccに対し1g
注意
※乳幼児、幼児の手の届かない所に保管してください。
※用途以外には使用しないでください。お洗濯できるマスクだけに利用してください。
※マスクの形状や使用頻度により、洗濯後型崩れの可能性があるものは洗わないでください。
※汚れがひどい物については、優しく振り洗いや押し洗いを行ってください。マスクの洗浄は、つけ置き洗いをするため、洗濯機での洗いや、洗濯機での脱水および乾燥機は使用しないでください。
※除菌効果を得るために、すすぎの水は必ず水道水を使用してください。お風呂の残り湯でのお洗濯は、お控えください。
※肌が敏感な方・手荒れが気になる方はお洗濯用手袋をお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする