NTツール
NTツールの ツーリング
NTツールの チャック
NTツールの ミーリングチャック
サイドロックホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72869925
品番
WBT50-SL2-8-90
参考基準価格(税別)
¥37,320
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
側面からネジで締め付けて、工具を保持するホルダです。
JISフラット付ストレートシャンクエンドミル用
質量(kg)
3.7
d
(H6)8
l
36
L
90
タイプ
1
D
28
l1
18
l2
-
G
M8
注意
※WBTシャンクにはBTシャンク用プルスタッドをそのままご利用頂けます。
※旧AHOシャンク専用のクーラントパイプ付きプルスタッドはクーラントパイプを取り外せばご利用頂けます。
※シャンク切り欠き面が傾いている工具をご使用になる場合は工具に合わせた形状のホルダを製作対応いたします。メーカーまでお問合せください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880