サイドロックホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 72869941 品番 WBT50-SL2-10-90
参考基準価格(税別)¥37,320 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

側面からネジで締め付けて、工具を保持するホルダです。
JISフラット付ストレートシャンクエンドミル用

質量(kg)3.8 d(H6)10 l40 L90 タイプ1 D35 l120 l2- GM10
注意
※WBTシャンクにはBTシャンク用プルスタッドをそのままご利用頂けます。
※旧AHOシャンク専用のクーラントパイプ付きプルスタッドはクーラントパイプを取り外せばご利用頂けます。
※シャンク切り欠き面が傾いている工具をご使用になる場合は工具に合わせた形状のホルダを製作対応いたします。メーカーまでお問合せください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする