ヘルメット TESTA(テスタ) 56-58cm マットアッシュネイビー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72872776 品番-
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ファブリックバイザー付きフリーライドモデル『TESTA(テスタ)』。
日々の移動からアクションシーンまで体も動きも大きくなってくる絶賛成長中のキッズに最適。
ストリートスタイルと相性の良いアースカラーを楽しんで。
アジャスターダイヤル:後頭部に取り付けたアジャスターシステムで、簡単にサイズ調整が可能です。
反射シール付き:クルマなどのライトにピカっと反射。夜に存在をアピール!
洗えるインナーパッドバイザー:頭を優しく包むインナーパッド。簡単に取り外してバイザーごと洗えます。一体型なのでバラバラになる心配もなし。

用途
サイズ:56〜58cm
規格:SG基準
参考重量:250g
年齢のめやす:10才くらい〜
マットアッシュネイビー 寸法(cm)56-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする