OGK KABUTO
OGK KABUTOの ヘルメット・ヘルメットホルダー
OGK KABUTOの ライダー用ヘルメット
ヘルメット IZANAGI (イザナギ) サイズ:L G-1ホワイトブルー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72872934
品番
-
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
最高の空冷効率と、手のひらで包み込むような「至極」のフィーリングを実現。
過酷な環境で頂点に立つための実践型ヘルメット。
用途
【参考重量】XS/S 210g S/M 225g L 240g
【頭周の目安】XS/S 54-56cm S/M 55-58cm L 59-60cm
破損交換対象品(破損交換ご登録店様のみ)
色
G-1ホワイトブルー
サイズ
L