注意
※タップサイズの数値は、J 型(旧 JIS)規格に基づきます。
※STM8 のキャップ外径寸法は Φ19.0 です
※コレット、スパナ、プリセットドライバは別途ご注文ください。
※M4 未満のタップサイズについてはSTM8 サイズにて加工していただくことが可能です。使用するコレットは以下の通りです。(M1 〜 M2.6 使用コレット FDC-03007-
※、M3 〜 M3.5 使用コレット FDC-04007-
※)。なお上記の使用方法ではタップ四角部を使用したドライブ機能はありません。
※WBTシャンクにはBTシャンク用プルスタッドをそのままご利用頂けます。
※旧AHOシャンク専用のクーラントパイプ付きプルスタッドはクーラントパイプを取り外せばご利用頂けます。