画像準備中

ヘッドライト(HUBダイナモ式) 800HDJ2-65-01 800HDJ2 ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72873047 品番800HDJ2-65-01
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

フロントブレーキ位置に取り付けできるハブライト
通常ハブから発電ハブへの変更や、交換用として使用できるライトです。様々なジャンルの自転車にマッチするシンプルデザインと、街乗りからロングライドにも使える機能性を備えています。
オート点灯 / 常時点灯切り替え可能(走行時に点灯)
錆に強いステンレスステー
汎用性が高い65cmのケーブル

用途
対応規格:6V / 2.4Watt
バルブ:0.5Watt ホワイトLED
ケーブル:J2端子 (2線式) 長さ65cm
自動センサー (自動、走行常時点灯切り替え可能):光センサー
固定方式:キャリパーブレーキ固定穴
ライトステー:ステンレス製
付属品:取り付けボルト(ディスクブレーキで、フォークに取り付け穴がある場合に使用) ×2、ワッシャー / ナット
ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする