画像準備中

ヘッドライト(USB充電式) C1L03-01-9336 LUM240mu ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72873065 品番C1L03-01-9336
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

四角い配光のラムスコープライト
3ワットLEDを搭載し240ルーメンの明るさを持ちます。
長方形の配光が特徴のLUMシリーズは、前方への余分な光をカットし、対面する人や車に対して眩しさを軽減します。
ヘッドは放熱性能の高いアルミニウムを採用し、デザイン性と機能性を兼ね揃えたスペックです。
アルミニウムヘッド
視認性の高いバッテリーインディケーター
視認性の高いバッテリーインディケーターを搭載し、バッテリー残量が少なくなった場合でも、直ぐに確認できます。

用途
LED:ホワイトLED ×1
サイズ (W×D×H):94 × 41 × 40mm
本体重量:118g
機能, 明るさ / 連続点灯時間:点灯 120ルーメン:約2時間・点灯 60ルーメン:約5時間・点滅 120ルーメン:約11時間
バッテリー / 充電時間:Li-ion3.7v 1800mAh / 充電約5時間 (Micro USB)
付属品:ZP-UB07 (ユニバーサルブラケット) / Micro USBケーブル
その他機能:バッテリーインディケーター・低電圧表示 (充電お知らせランプ)
ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする