画像準備中

ヘッドライト(バッテリー式) C1S04-01-9923 SX7CW ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72873099 品番C1S04-01-9923
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

3LEDで明るく、電池長持ち
JIS規格に準拠した前照灯です。3LED搭載でシティーサイクルでの使用に十分な明るさと、電池切れの心配が少ない長時間の連続点灯を可能としています。ボルト式ブラケットでハンドルバーにしっかり固定できます。前モデルのSX7をベースに、モードメモリーなどの追加機能を搭載しています。
JIS規格に準拠した前照灯
低電圧インディケーター
スイッチの長押しによるON / OFF +モードメモリー機能

用途
LED:ホワイトLED ×3
サイズ (W×D×H):95×42×50mm
本体重量:109g (電池含む)
機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります) ※点灯は自転車前照灯のJIS規格に準拠しております。:点灯 30ルーメン / 1000カンデラ:90時間・点滅 30ルーメン / 1000カンデラ:175時間
バッテリー:単3電池 ×3 (アルカリ電池の使用を推奨)
付属品:ZP-FB22-28N (ブラケット)
その他機能:モードメモリー 電源OFF時に使用していたモードを記憶します。低電圧表示 明るさがJIS規格の基準値を下回る30分前からお知らせランプが点灯します。
ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする