画像準備中

ヘッドライト(バッテリー式) C1S02-01-9718 SX8CWS 1W ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72873108 品番C1S02-01-9718
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

JIS規格に準拠した前照灯です。コンパクトでどんな車種にもマッチするシンプルデザインのライトです。
自転車のカラーに合わせて選べる3色展開。クロスバイクやシティーサイクルにもおすすめです。前モデルのSX8をベースに、モードメモリーなどの追加機能を搭載しています。
JIS規格に準拠した前照灯
低電圧インディケーター
スイッチの長押しによるON / OFF +モードメモリー機能

用途
明るさ:約14ルーメン / 800カンデラ
LED:ホワイトLED ×1
本体重量:68g (電池含む)
機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯1:7時間
バッテリー:単4電池 ×3 (アルカリ電池の使用を推奨)
付属品:ZP-UB07 (ユニバーサルブラケット)
その他機能:低電圧表示 明るさがJIS規格の基準値を下回る30分前からお知らせランプが点灯します。
ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする