画像準備中

ヘッドライト(バッテリー式) C1S03-01-9725 SX9CWS ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72873117 品番C1S03-01-9725
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

1ワットLEDを搭載した防水ライト
JIS規格に準拠した前照灯です。下向き取り付けでハンドルの上部をスッキリさせ、ライトの重心が下になることで走行中のフラつきを軽減します。前モデルのSX9-1Wをベースに、モードメモリーなどの追加機能を搭載しています。
JIS規格に準拠した前照灯
低電圧インディケーター
スイッチの長押しによるON / OFF +モードメモリー機能

用途
LED:ホワイトLED ×1
サイズ (W×D×H):81 × 35 × 32mm
本体重量:80g (電池含む)
機能 / 連続点灯時間※点灯1、2は自転車前照灯のJIS規格とBAA基準に準拠しております。:点灯 100ルーメン:25時間/点灯 50ルーメン:45時間/点滅 100ルーメン:65時間
バッテリー:単4電池 ×3 (アルカリ電池の使用を推奨)
付属品:ZP-UB07 (ユニバーサルブラケット)
その他機能:低電圧表示 明るさがJIS規格の基準値を下回る30分前からお知らせランプが点灯します。
ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする