ヘルメット パイン_H 47-51cm ホエールネイビー ヘッダー式仕様

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72873275 品番パイン_H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

定価設定:オープン
インモールド成形
ソフトシェル設計
SG規格
幼児用
落ち着いたツートンカラーのファーストヘルメット
マット調のオフカラーで、お洋服に合わせやすいヘルメットが登場。毎回の調整不要なアジャスト「フィットバンド」を採用。

用途
サイズ:47〜51cm
全色マットカラー
年齢の目安:1〜3才くらい
ホエールネイビー 寸法(cm)47-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする