付属品映像信号ケーブル:USB Type-C (2 m)、2芯アダプタ付電源コード (2 m)、 剥がれ防止ガイド、 保証書付きセットアップガイド
仕様●表示領域:527.0×296.5(横x縦)mm●画素密度:93ppi●色域:sRGB相当(標準値)●デジタル走査周波数 (水平/垂直):USB Type-C: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz、HDMI: 31 - 68 kHz / 49 - 51 Hz、 59 - 61 Hz●コンピュータ接続 (アップストリーム):USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大70 W給電)●USBハブ (ダウンストリーム):USB 5Gbps: Type-A×3、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大15 W給電)●USB LANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows11 Windows10 (64-bit、32-bit)、macOS Sierra (10.12)以降対応●明るさ自動調整:Auto EcoView (出荷時設定ON)●チルト:上35°/下5°●スウィーベル:344°●縦回転:右回り90°/左回り90°
質量(kg)約7.2(モニター部:4.5)
サイズ23.8型(60.5cm)
外形寸法(mm)537.8×332.4〜523.6×230(横表示・幅×高さ×奥行)、537.8×320.4×57.4(モニター部・幅×高さ×奥行)
適合規格CB、 TUV/GS、 CE、 UKCA、 cTUVus、 FCC-B、 CAN ICES-3 (B)、 TUV/S、 PSE、 VCCI-B、 TUV/Ergonomics、 TUV/Low blue light content、 TUV/Flicker Free、 TCO Certified Generation 9、 RCM、 RoHS、 WEEE、 EPEAT Gold with Climate+、 国際エネルギースタープログラム、 グリーン購入法、 PCグリーンラベル (★★☆V14)、 J-Mossグリーンマーク、 PCリサイクル (家庭系・事業系)
表面処理アンチグレア
定格消費電力(W)11(標準)、155(最大)、0.5以下(節電時)
コントラスト比1000:1(標準)
スタンドあり
画素ピッチ0.275×0.275(横x縦)mm
表示色約1677万色:8-bit対応
解像度1920×1080
使用周囲温度(℃)5〜35
視野角178°/178°(水平/垂直 標準値)
応答速度5ms(中間階調域)(標準値)
入力端子USB Type-C、DisplayPort、HDMI
VESAマウント(mm)100×100
スピーカー1.0W+1.0W
表示モードUser1、User2、sRGB、Paper、Movie、DICOM
入力電源AC100-240V 50/60Hz
色(本体)ホワイト
出力端子ヘッドホン端子(ステレオミニジャック)
昇降幅(mm)191.2
バックライトLED
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
使用周囲湿度(%RH)20〜80(結露なきこと)
対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle
輝度(cd/m2)250(標準値)