液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式パネル/昇降/回転

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72874106 品番XUB2792QSU-B6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

27型液晶ディスプレイ
IPS方式パネル採用
WQHD 2560×1440サポート
応答速度0.4ms(MPRT)
高さ調整可能、90度画面回転
USBハブ内蔵
HDMI端子、DisplayPort端子の2系統入力
HDMI ケーブル、DisplayPortケーブルケーブルの2本が標準同梱

仕様ピボット機能(画面縦回転):左右回転各90° サイズ27型(対角:68.6cm) 表面処理ノングレア コントラスト比1300:1(標準)、80000000:1(Adv. Contrast機能時) 解像度2560×1440 入力端子デジタル:HDMI×1/DisplayPort×1 色(本体)ブラック 昇降幅(mm)可動範囲 上下150 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS方式 入力コネクタ(デジタル)HDMI×1/DisplayPort×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする