高性能2U8ベイNASサーバー RackStation RS1221+ HDD非搭載モデル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72874140 品番RS1221+
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

ビジネス向けのファイル管理用途に最適。2Uラックマウント型の筐体を採用。DiskStation Manager(DSM)の豊富な専用アプリ。クロスプラットフォームでのファイル共有が可能。ギガビットイーサネットを4基備え、フェイルオーバー及びLink Aggregationをサポート。別売の10GbE NICやM.2 NVMe SSDアダプターカードの拡張が可能。システムの安定性を高めるSynology High Availability対応。AES-NI ハードウェア暗号化エンジンを搭載。最大40台までの監視カメラ一括管理が可能。3.5/2.5インチドライブ8台の取り付けに対応。別売のRX418を1台増設時、最大12台のドライブに対応。AMD RyzenクアッドコアCPU、4GB DDR4 ECCメモリ搭載。USB 3.0ポート×2、eSATAポート×1を搭載。Btrfsファイルシステムによる最新のストレージ技術に対応。Windows AD、LDAPをサポートし、シームレスなアカウント統合が可能。VMware、Citrix、Hyper-V、OpenStackに対応

仕様●互換性のあるドライブ タイプ:8×3.5インチまたは2.5インチ SATA HDD/SSD (ドライブは含まれません)●ホットスワップ可能なドライブ:あり●外部ポート:2×USB 3.2 Gen 1ポート・1×拡張ポート(eSATA)●ラックインストレーションのサポート:2-post 19"ラック (直接取り付け)、4-post 19"ラック●LANポート:4×1GbE RJ-45●Wake on LAN/WAN:あり●PCIe 3.0スロット:1×4レーン×8スロット、SSDキャッシュ用の10GbE/25GbE ネットワーク インターフェイス カード2とM.2 NVMe SSDアダプタ カードをサポート●電源オン/オフタイマー:あり●システムファン:2×(80×80×25mm)●最大動作高度:5000m(16400 ft) 質量(kg)6.9 寸法H(mm)88(サーバーのハンドルを含む) 消費電力(W)49.98W(アクセス時)、22.64W(HDDハイバネーション時) 寸法D(mm)306.6(サーバーのハンドルを含む) 入力電圧(V)AC240 寸法W(mm)482(サーバーのハンドルを含む) メモリー4GB DDR4 ECC SODIMM(最大32GBまで拡張可能) 電源周波数(Hz)50/60 単相 使用CPUAMD RyzenTM V1500Bクアッドコア 2.2GHz 動作温度(℃)0〜35 (32°F〜95°F) 保管温度(℃)-20〜60(-5°F〜140°F) 入力電源(V)AC100 フォームファクタラックマウント2U ベイ数8 RAID機能RAID0、1、5、6、10 ハードウェア暗号化エンジン:あり(AES-NI) 相対湿度(%RH)5〜95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする