無線LANアクセスポイント

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72874149 品番WLX322
参考基準価格(税別)¥94,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

無線APの性能を落とさずに、航空・気象レーダーの影響を回避「Fast DFS v2」対応
多数台の無線端末を収容可能
移動しても快適な通信を実現「適応型ローミングアシスト機能」
天井設置環境に適したアンテナの指向性で、広いエリアで強い電波を提供
管理負荷を軽減するシンプルな無線LAN管理機能の継承
仕様、機能につきましてはメーカーHPを参照ください。

セキュリティ
認証方式:オープン、Enhanced Open、WPA/WPA2/WPA3 パーソナル、WPA/WPA2/WPA3 エンタープライズ
暗号化方式:CCMP(AES)、TKIP、192-bit セキュリティーモード
マルチSSID:5GHz帯:最大8個、2.4GHz帯:最大8個、合計16個
インターフェイス
LANポート:1 ポート(100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T、ストレート/クロス自動判別)
コンソールポート(設定用) :1 ポート(RJ-45)
USB ポート :-
無線LAN
2.4GHz帯無線LAN規格:IEEE 802.11b/g/n/ax(最大伝送速度574Mbps)
5GHz帯無線LAN規格:IEEE 802.11a/n/ac/ax(最大伝送速度2402Mbps)
6GHz帯無線LAN規格:-
LAN
タグ VLAN(IEEE 802.1Q):○
LAN 機能:-
付属品はじめにお読みください(保証書含)、マウントパネル、スタンド(ネジ1本含む)、ケーブルチューブ 仕様●5GHz対応周波数帯:W52/W53/W56(144ch対応)●ファームウェアの更新:TFTP からのリビジョンアップ、Web GUI からの HTTP またはローカルファイル指定によるリビジョンアップ/リビジョンダウン、YNO からのリビジョンアップ●内蔵RADIUSサーバー:EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2、PEAPv1/EAP-GTC、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA Prime、EAP-FAST●外部 RADIUS サーバー対応(IEEE 802.1X EAP 認証):EAP-TLS、EAP-TTLS/MSCHAPv2、PEAPv0/EAP-MSCHAPv2、PEAPv1/EAP-GTC、EAP-SIM、EAP-AKA、EAP-AKA Prime、EAP-FAST●L2MSエージェント:L2MS マネージャー の Web GUI/コマンドによる設定/状態表示/管理、ネットワーク構成表示、コンフィグの保存/復元、ゼロコンフィグ機能●電波障害規格、環境負荷物質管理:VCCI クラスA、RoHS 対応●仕様対象ファームウェア:Rev.25.00.02 オプション電源アダプター(YPS-12V3A)、PoE インジェクター(YPS-PoE-AT)、RJ-45 コンソールケーブル(YRC-RJ45C) 材質筐体→上面:プラスチック、底面:アルミダイキャスト、ファンレス 質量(g)マウントパネル130、スタンド15、ケーブルチューブ3、電源アダプター(別売)300 外形寸法(mm)210(W)x 53 (H)x 210(D)(突起部含まず)/壁掛け、天井設置、卓上スタンド設置、VESA 規格スタンド取付けが可能 本体質量(kg)「ハードウェア」1.2(付属品含まず) 設定方式コンソール、TELNET、Web 設定画面、Web 設定画面(HTTP)/TFTP によるダウンロード/アップロード、ヤマハルーターの Web GUI/コマンドによるバックアップ、YNO 機能QoS (WMM[Wi-Fi Multimedia])、DHCP クライアント、DHCP サーバー、メール通知機能、NTP クライアント 最大消費電力(W)「ハードウェア」16 メモリーFlash ROM:4GB eMMC+16MB(ファームウェア:1組、コンフィグ:1組)、RAM:1GB 動作環境「ハードウェア」周囲温度 0〜50℃、周囲湿度 15〜80%(結露しないこと) アンテナ「無線」2.4GHz/5GHz 共用アンテナ 2 本、5GHzアンテナ 2 本、合計 4 本を本体に内蔵 発熱量(KJ/h)「ハードウェア」57.6 プロトコル管理プロトコル:SNMP(v1/v2c/v3) 無線MIMO方式→5GHz:MIMO(4x4・4 ストリーム)MU-MIMO(最大 3 ユーザー)、2.4GHz:MIMO(2x2・2 ストリーム) 接続台数「無線」接続端末数→2.4GHz 帯:最大 70 台、5GHz 帯:最大 100 台、合計 170 台 IPアドレスデフォル:DHCP自動取得/取得失敗時は 192.168.100.240/24 アクセス方式「無線」インフラストラクチャーモード、WDSリピーターモード 最大消費電流(A)電源アダプター:AC100V(50/60Hz)1.1A、PoE(IEEE 802.3at 準拠):DC36〜57V 0.28A ロギングメモリーに蓄積(50000 件)、SYSLOG での出力 拡張性Radio Optimization 機能、無線の見える化ツール、クラウド型管理サービス(YNO)対応(最大1年の無償ライセンス付き)、クラスター管理機能(管理可能台数は最大 128 台、 スタンドアローンモード対応)※6、範囲指定型自動チャンネル選択機能、自動チャンネル変更機能、電波出力自動調整機能、LAN-無線 連動機能、無線通信平滑機能(エアタイム イコライザー)、バンドステアリング機能、接続台数自動分散(ロードバランス)機能、災害時モード切替機能、キャプティブポータル機能、かんたん接続 QR コード生成機能、VAP グルーピング機能、Fast DFSv2 機能、適応型ローミングアシスト機能 周波数帯域(GHz)2.4/5 対応ブラウザGUIの推奨ブラウザー→Windows: Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox・macOS: Safari・iPadOS: Safari セキュリティ機能AP 間プライバシーセパレーター、Any 接続拒否、MAC アドレスフィルタリング(1VAP あたり最大 256 件)、パスワード設定、接続台数制限、送信出力調整機能、ステルス SSID、MAC 認証機能 状態表示状態表示ランプ→天面:4(POWER、LAN、YNO、WLAN)※消灯機能付き 各種証明書クライアント証明書の発行:○(オンプレミス動作時のみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする