音声対応ネットワーク制御信号灯 直径40mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72874194 品番NHV4-3-RYG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

3年間無償修理対応(※お客様登録必要)。HTTP/HTTPS・RSH/SSH・RSH・SOCKETコマンドにて制御可能。PING・SNMP TRAP/SET/GET・アプリケーション監視機能。LED点灯+4種類のLED点滅パターン。5種類のブザー音搭載(最大音圧88dB)。AWS/Azure接続対応。TTS(Text to Speech)機能搭載。TLS1.2/OAuth対応。

付属品ACアダプタ同梱 仕様メール送信 取付方式直付け 段数3 適合規格UL62368-1、 CSA C22.2 No.62368-1、 FCC Part 15 Subpart B(Class A)、 ICES-003(Class A)、 EN 55032(Class A)、 EN 55035、 EN IEC 63000 定格電圧(V)AC100〜240 動作種別点灯/点滅 外径(Φmm)40(信号灯部) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×161×270 保護等級IP20 光源LED 取付場所屋内 通信方式Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応) LED色赤黄緑 使用周囲温度(℃)0〜40 取付方向正方向 ネットワークタイプIPv4/IPv6 IPアドレス手動設定・DHC自動設定 音圧感度(dB)88

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする