音声対応ネットワーク制御信号灯 直径60mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72874210 品番NHV6-3-RYG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

3年間無償修理対応(※お客様登録必要)。HTTP/HTTPS・RSH/SSH・RSH・SOCKETコマンドにて制御可能。PING・SNMP TRAP/SET/GET・アプリケーション監視機能。LED点灯+4種類のLED点滅パターン。5種類のブザー音搭載(最大音圧88dB)。AWS/Azure接続対応。TTS(Text to Speech)機能搭載。TLS1.2/OAuth対応。

仕様標準仕様、ACアダプタ同梱 取付方式正方向 段数3 定格電圧(V)AC100〜240 保護等級IP20 LED色赤黄緑 使用周囲温度(℃)0〜40 太さ(Φmm)60

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする