無線LAN親機 11be/ax/ac/n/a/g/b 11529+5764+688Mbps

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72874359 品番WXR18000BE10P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

1)Wi-Fi 7 対応 フラッグシップトライバンドモデル →MLO・320MHz幅通信・4K-QAMに対応。2台組み合わせ時、及び Wi-Fi 7 対応端末との通信のスループット向上・低遅延化に寄与 2) MLO効果最大化・送受信感度向上のための6GHz/5GHz 4x4 アンテナ採用 、外付「トリプルバンドダイポールアンテナ」 3)INTERNETポート/LANポートともに最大10Gbps対応(LANポートは1ポートのみ最大10Gbps対応、残り3ポートは最大1Gbps対応)

付属品スタンド、LANケーブル(カテゴリー6A:2m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書 仕様●VCCI適合:VCCI Class B●ネット脅威ブロッカー:ネット脅威ブロッカー2 プレミアム●その他機能:回線自動判別切替機能●無線LANインターフェース アクセスモード:インフラストラクチャーモード、中継機能 グラファイトブラック 質量(g)約1700(本体のみ) 外形寸法(mm)300×195×75(幅×高さ×奥行)※本体のみ(アンテナおよび突起部除く) 電源(V)AC100 50/60Hz 端子形状USBインターフェース:USB Type-A×1、有線LANインターフェース:RJ-45型 8極 準拠規格無線LANインターフェース(最大転送速度)6GHz:IEEE 802.11be:11529Mbps (320MHz 4×4)、IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4×4)/5GHz:IEEE 802.11be:5764Mbps (160MHz 4×4)、IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4×4)、IEEE 802.11ac:3466Mbps (160MHz 4×4)、IEEE 802.11n: 600Mbps (40MHz 4×4)、IEEE 802.11a: 54Mbps/2.4GHz:IEEE 802.11be: 688Mbps (40MHz 2×2)、IEEE 802.11ax: 573Mbps (40MHz 2×2)、IEEE 802.11n : 300Mbps (40MHz 2×2)、IEEE 802.11g : 54Mbps、IEEE 802.11b : 11Mbps 最大消費電力(W)35.5 インターフェースUSBインターフェース:USB 3.2 (Gen1) 周波数範囲無線LANインターフェース(チャンネル)6GHz:191〜283ch(5955〜6415MHz)/5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180〜5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260〜5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500〜5700MHz)、W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)/2.4GHz:1〜13ch(2412〜2472MHz) 動作環境保証:温度0〜40℃、湿度10〜85% アンテナ(無線LANインターフェース)外部アンテナ 6GHz:4本、5GHz:4本、2.4GHz:2本(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本、5GHz専用:2本、6GHz専用:4本) セキュリティ有線LANインターフェース:ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)・無線LANインターフェース:WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WEP(128-bit / 64-bit)、OPEN、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台) 伝送方法無線LANインターフェース:CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO、MLO 伝送速度LANポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)、1G/100M/10Mbps×3(AUTO-MDIX)・INTERNETポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする