仕様●脱毛:○●ヘッド:アシ・ウデ用脱毛ヘッド/ワキ・Vライン用脱毛ヘッド●使用できる部位:脚/腕/ワキ/Vライン●海外使用:○
色ホワイト
質量(g)約170g(アシ・ウデ用脱毛ヘッド取付時、キャップ含まず)
電源電圧AC100〜240V(自動電圧切替付) 50-60Hz
コード長さ(m)約1.8m(ACアダプター)
消費電力約10W(充電時)
パッケージサイズ(mm)高さ198×幅176×奥行55
本体寸法高さ16.3×幅6.7×奥行5.2cm(アシ・ウデ用脱毛ヘッド取付時、キャップ含まず)
機能泡脱毛/ドライ脱毛/密着フレーム/密着スイングヘッド/押しつけ防止センサー/3段階スピード切替
充電時間約1時間(室温15〜35℃)
使用電池リチウムイオン電池
電源タイプ充電式・コードレス
連続使用回数1回のフル充電で約35分間使用可能(常温下<5〜35℃>でドライ脱毛した場合の目安)
防水○(お風呂で使える防水式)