液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/USB Type-C×1、DP×1、HDMI×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72874499 品番JN-IPS238FHDR-C65W-HSP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。。HDMI接続時のHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。便利な昇降式スタンドを搭載。最大115mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能です。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI1.4端子x1、Display Port1.2端子x1とUSB Type-C(最大65W給電)端子x1を搭載しています。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。

付属品HDMIケーブル/Type-Cケーブル/電源ケーブル/マニュアル/保証書/VESA取付用スペーサー 仕様コントラスト(DCR):YES●FreeSync:YES●HDCP:YES1.4●HDR10:YES●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[DP]1.21920×1080@75Hz・[HDMI]1.41920×1080@75Hz・[Type-C(USB-C)]3.11920×1080@75Hz65W給電●ケンジントン:YES●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz●[電源ライト]オン:青、スタンバイ:赤 幅(mm)542(スタンド無し)・横置き542/縦置き321(スタンド付)、スタンド幅:200 質量(kg)約3.9 高さ(mm)321(スタンド無し)・横置き375-490/縦置き550-600(スタンド付) 奥行(mm)55(スタンド無し)・192(スタンド付) 消費電力(W)最大30/通常17/省エネ12/スタンバイ0.5/65/給電使用時最大96 使用温度(℃)0〜50 表面処理非光沢 消費電力最大30W、通常17W、省エネ12W、スタンバイ0.5W、65W給電使用時最大96W 最大応答速度OD:5ms(GtoG) 角度調整範囲チルト機能:-5+20°、スイーベル:R30°/L30°、ピボット:R90° コントラスト比1200:1 画素ピッチ約0.274mm 表示色1677万色/sRGB97% 解像度1920×1080 視野角H:178° V:178° VESAマウント(mm)75×75(M4×7) スピーカー2W×2 動作湿度(%)10〜90 色(本体)ブラック 出入力端子HDMI、DP、USB-C、オーディオ出力 高さ調節 高さ調整範囲(mm)115 バックライトE-LED アスペクト比16:9 オーディオ出力YES モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS(HIS) ブルーライトカット軽減モード:YES フリッカーフリー軽減モード:YES リフレッシュレート(Hz)75 輝度(cd/m2)300 角度調節

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする