液晶ディスプレイ 28型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ホワイト/スピーカー:無/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72874535 品番JN-IPS28UHDR-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

28インチのIPSパネルを搭載、4K(3840 x 2160)解像度に対応した、本体カラーにホワイトを採用した液晶モニターです。フルHD(1920 x 1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、医療機関などでの使用にも最適なデザインです。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI 2.0端子(60Hz)x2、 DisplayPort 1.2端子(60Hz)x2を装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。なお、スピーカーは内蔵しておりません。100x100mmのVESAマウントに対応(同梱のVESAスペーサーを使用)しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。

付属品マニュアル/保証書/HDMIケーブル/ACアダプター/VESAスペーサー/スタンド用ネジ×2 仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:YES●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES2.3(HDMI・DP)●HDR10:YES●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[DP1]DP1.23840×2160@60Hz・[DP2]DP1.23840×2160@60Hz・[HDMI1]HDMI2.03840×2160@60Hz・[HDMI2]HDMI2.03840×2160@60Hz●チルト機能:-5°+15°●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:YES●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz/ToDC12V3A●[電源ライト]ON:青、スタンバイ:赤、オフ:なし 幅(mm)636(スタンド無し・スタンド付)、スタンド幅:240 質量(kg)約4.7 高さ(mm)366(スタンド無し)・472(スタンド付) 奥行(mm)48(スタンド無し)・185(スタンド付) 使用温度(℃)5〜40 サイズ(inch)28 表面処理非光沢 定格消費電力(W)最大36、通常23、省エネ18、スタンバイ1 最大応答速度OD:2ms(GtoG) 使用湿度範囲20%〜85% コントラスト比1000:1 画素ピッチ約0.161mm 表示色10.7億色/sRGB100% 解像度3840×2160 視野角H:178° V:178° 入力端子HDMI×2、DP×2 VESAマウント(mm)100×100(M4×7mm) スピーカーNO 色(本体)ホワイト バックライトE-LED アスペクト比16:9 オーディオ出力YES パネル駆動方式IPS(AAS) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする