液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー:無/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72874544 品番JN-IPS315WQHDR-HSP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

31.5インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。インターフェイスはHDMI 2.0端子(75Hz)を2つとDisplayPort 1.4端子(75Hz)を2つ装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。なお、スピーカーは内蔵しておりません。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。高さ調整が可能な、昇降式スタンドを採用。110mmの範囲でお好みの高さにモニターの高さを調整出来ます。さらにピボット機能を搭載で90度回転させて縦での使用も可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。

付属品HDMIケーブル/電源ケーブル/電源アダプター/マニュアル/保証書 仕様●リフレッシュレート:75Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:YES●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES1.4●HDR10:YES●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[DP-1]1.4(2560×1440)@75Hz・[DP-2]1.4(2560×1440)@75Hz・[HDMI-1]2.0(2560×1440)@75Hz・[HDMI-2]2.0(2560×1440)@75Hz●チルト機能:-5°〜+15°●高さ調整:110mm(スタンド部稼働域)●スイーベル:R45°〜L45°●ピボット:R90°〜L90°●ケンジントン:YES●ACパワーレンジ:100-240V12V4.5A●[電源ライト]オン:青、スタンバイ:赤点滅 幅(mm)717(スタンド無し・スタンド付)、スタンド幅:297 質量(kg)約6.7 高さ(mm)423(スタンド無し)・横置き477-587・縦置き730-740 (スタンド付) 奥行(mm)44(スタンド無し)・243(スタンド付) 消費電力(W)最大46、通常28、省エネ19、スタンバイ0.5 使用温度(℃)0〜40 表面処理非光沢 最大応答速度OD:3ms(GtoG) 使用湿度範囲20%〜85% コントラスト比1000:1 画素ピッチ約0.272mm 表示色10.7億色/sRGB:100% 解像度2560×1440 視野角H:178° V:178° 入力端子HDMI×2、DP×2 VESAマウント(mm)100×100(M4×6mm) スピーカーNO 色(本体)ブラック バックライトE-LED アスペクト比16:9 オーディオ出力YES モニターサイズ31.5型 パネル駆動方式IPS(ADS) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)350

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする