液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72874560 品番JN-IB315UR4FL-C65W-HSP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

31.5インチのIPS BLACKパネルを搭載、IPS BLACKテクノロジーにより、従来のIPSパネルよりも高いコントラスト比(2000:1)を実現、より深い黒を表現します解像度は4K(3840 x 2160)に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。最大輝度400cd/m2、2000:1の高コントラスト比、10.7億色の表示色でHDR400相当の性能を持ちます。4辺フレームレスデザインを採用。浮かび上がるようにコンテンツを鮮やかに映し出します。便利な昇降式スタンドを搭載。最大130mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能です。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI2.0端子x1、 DisplayPort1.2端子x1とUSB Type-C(最大65W給電)端子x1を搭載しています。USB-Cは、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W x2のスピーカーを内蔵しております。

付属品HDMIケーブル/Type-Cケーブル/USB(B-A)ケーブル/電源ケーブル/電源アダプター/マニュアル/保証書/VESA用スペーサー 仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:YES●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES2.2●HDR10:YES●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[DP1]1.23840×2160@60Hz・[HDMI1]2.03840×2160@60Hz・[Type-C(USB-C)1]3840×2160@60Hz65W給電・[USB-A1]2.0(5V/0.5A)/KVM・[USB-A2]2.0(5V/0.5A)/KVM・[USB-B]YES/KVM●チルト機能:-5+15°●高さ調整:130mm(スタンド可動域)●スイーベル:R30°/L30°●ピボット:YES(R90°)●ケンジントン:YES●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz/ToDC24V4A●[電源ライト]オン:青、スタンバイ:赤 幅(mm)715(スタンド無し・スタンド付)、スタンド幅:473 質量(kg)約5.5 サイズ31.5型 高さ(mm)412(スタンド無し)・横置き503-633/縦置き759-784(スタンド付) 奥行(mm)53(スタンド無し)・216(スタンド付) 使用温度(℃)0〜50 表面処理非光沢 定格消費電力(W)最大48、通常29、省エネ23、スタンバイ0.5 最大応答速度OD:8ms(GtoG) 使用湿度範囲10〜90% コントラスト比2000:1 画素ピッチ約0.181mm 表示色10.7億色/sRGB:99%/DCI-P3:88% 解像度3840×2160 視野角H:178° V:178° 入力端子DP×1、HDMI×1、USB-C×1 スピーカー2W×2 色(本体)ブラック バックライトE-LED アスペクト比16:9 オーディオ出力YES パネル駆動方式IPS Black フリッカーフリーYES 対応VESA規格75×75mm (M4×10mm) 輝度(cd/m2)400

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする