液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2、USB×2/ブラック/スピーカー有/5年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72874596 品番JN-V40TFHD-U-H5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

40インチのVAパネルを採用し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した大型液晶モニターです。350cd/m2の高輝度、広視野角のVAパネルを採用大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。インターフェイスはHDMI1.4端子を2つ装備、さらに再生可能なUSBポートを2つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子を搭載し、コアキシャル出力端子も搭載しております。USBメモリに保存した音楽を流しながら写真やスライドなどを閲覧できるバックグラウンド音楽再生機能を搭載。また、付属のリモコンを使用して写真やスライドを表示中に回転することが出来ます。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。5年間のメーカー保証が付きます。

付属品マニュアル/保証書/リモコン/HDMIケーブル/電源ケーブル 仕様●リフレッシュレート:60Hz●コントラスト(DCR):NO●FreeSync:NO●フリッカー軽減:YES●ブルーライト軽減モード:NO●HDCP:YES1.4●HDR10:NO●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[HDMI-1]1.4(1920×1080)@60Hz(ARC)・[HDMI-2]1.4(1920×1080)@60Hz・[USB-A1]YES2.0・[USB-A2]YES2.0●その他端子:コアキシャル出力端子/ビデオ/音声入力端子●チルト機能:NO●高さ調整:NO●スイーベル:NO●ピボット:NO●ケンジントン:NO●ACパワーレンジ:AC100-240V50/60Hz●[電源ライト]オン:消灯、オフ:赤 幅(mm)892(スタンド無し・スタンド付)、スタンド幅:835 質量(kg)約5.3 サイズ40型 高さ(mm)509(スタンド無し)・554(スタンド付) 奥行(mm)85(スタンド無し)・237(スタンド付) 使用温度(℃)5〜40 表面処理半光沢 定格消費電力(W)最大≦90、通常≦37、スタンバイ≦0.5 最大応答速度9.5ms(GtoG) 使用湿度範囲20%〜85% コントラスト比5000:1 画素ピッチ約0.455mm 表示色1677万色/sRGB:89% 解像度1920×1080 視野角H:178° V:178° 入力端子HDMI×2、USB×2 VESAマウント(mm)200×200 スピーカー8W×2 色(本体)ブラック バックライトD-LED アスペクト比16:9 オーディオ出力YES パネル駆動方式VA フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)350

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする