熱転写用インクリボン・レジンタイプ(耐擦過)/幅110mm×長さ300m/3巻入り/外径66.2mm/紙管サイズ25.4mm(1インチ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72874648 品番TR-RS110300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

熱転写用インクリボン・レジンタイプ(耐擦過)
サイズ:幅110mm×長さ300m/外径66.2mm/紙管サイズ25.4mm(1インチ)
入数:3巻入り
対応機種:TD-4420TN、TD-4520TN、TD-4650TNWB、TD-4750TNWB、TD-4750TNWBR、TJ-4021TN、TJ-4121TN、TJ-4121TNR、TJ-4420TN、TJ-4520TN、TJ-4620TN(※最新の対応機種はブラザーHPまたはカタログをご参照下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トナー/インク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする