液晶ディスプレイ(サイネージ) 43型/3840×2160/DVI、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/Android/4K

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72874754 品番43BDL4650D/11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

輝度:500cd/m2/応答速度:8ms最大消費電力:122W/Android OS搭載。お好みのアプリをインストールしてディスプレイをカスタマイズできます。500cd/m2。ノングレア。Androidバージョン11.0。

付属品RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)(×1)・フィリップスロゴ(×1)・ACスイッチカバー・USBカバー、ネジ・保証書(×1)・電源ケーブル(3m)・IRセンサーケーブル(1.8m)(×1)・クイックスタートガイド・リモートコントロール&単4形電池・RS232ケーブル(3m)・Wi-Fiモジュール・ワイヤークランパー(×3)・HDMIケーブル(1.8m)(×1) 仕様●画面対角サイズ(メートル法):108cm●画面対角サイズ(インチ):42.5●表示角度:178度(横方向・縦方向)●オペレーティングシステム:Android11●ヘイズ:25%●ビデオ入力:DVI-I(×1)・DisplayPort 1.4(×1)・HDMI 2.0(×2)・USB 3.0(×2)・VGA(DVI 経由)●その他の接続端子:Micro USB(×1)(OTG)●ビデオ出力:DisplayPort 1.4(×1)●外部制御:RJ45・RS232C(入力/出力)2.5mm ジャック・IR(入力/出力)3.5mm ジャック●タイルマトリックス:最大10×15●スクリーンセーバー機能:ピクセルシフト●キーボードコントロール:非表示・ロック可能●信号ループスルー:RS232・IR ループスルー・DisplayPort●ネットワーク制御:RS232・RJ45・Wi-Fi●Wi-Fiプロトコル:a b g n、802.11 ax、802.11 ac●スタンバイ消費電力:<0.5W●セット幅(インチ):38.31●セット高さ(インチ):22.09●セット奥行き(インチ):2.5●ウォールマウント:200(横)×200(縦)mm、M6●GPU:ARM Mali-T860 MP4●保管:32GB eMMC 幅(mm)973(セット) 質量(kg)11.1(本体)、24.47(ポンド) 取付横(24/7)・縦(24/7) 高さ(mm)561.2(セット) 奥行(mm)63.5(セット) 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) 消費電力(W)75(標準値) 表面処理ノングレア 最大消費電力(W)122 メモリー4GB RAM コントラスト比1200:1(標準)、500000:1(ダイナミック) 高度(m)0〜3000 ピクセルピッチ(mm)0.2451×2451 解像度パネル:3840×2160、最適:3840×2160@60Hz 表示可能色数10億7000万 使用CPU2×A72+4×A53 入力端子DVI、HDMI、DisplayPort スピーカー内蔵:2×10W RMS 色(本体)ブラック 保管温度範囲(℃)-20〜60 省エネ機能SmartPower 動作湿度(%RH)20〜80(結露なし) 動作温度範囲(℃)0〜40 アスペクト比16:9 Wi-FiWi-Fi 6+Bluetooth 5.2(スライドインモジュール) オーディオ入力3.5mmジャック オーディオ出力3.5mmジャック MTBF(時間)50000 モニターサイズ43型 パネル駆動方式ADS 保存湿度(%RH)5〜95(結露なし) 輝度(cd/m2)500 応答時間(ms)8(標準値)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする