付属品IRセンサーケーブル(1.8m)(×1)・RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)(×1)・フィリップスロゴ(×1)・電源ケーブル(3m)・DVI/D-sub変換アダプター(2m)(×1)・クイックスタートガイド・リモートコントロール&単4形電池・RS232ケーブル(3m)・USBカバー、ネジ・保証書(×1)・ACスイッチカバー・ケーブルクリップ(×2)・HDMIケーブル(1.8m)(×1)
仕様●画面対角サイズ(メートル法):108cm●画面対角サイズ(インチ):42.5●縦横比:16:9●表示角度:178度(横方向・縦方向)●オペレーティングシステム:Android10●ヘイズ:1%●ビデオ入力:HDMI 2.0(×2)・USB 2.0(×2)・DVI-I(×1)・USB 3.0(×1)●その他の接続端子:Micro USB●外部制御:RJ45・RS232C(入力/出力)2.5mm ジャック・IR(入力/出力)3.5mm ジャック●タイルマトリックス:最大3×3●キーボードコントロール:非表示・ロック可能●リモートコントロール信号:ロック可能●信号ループスルー:RS232・IR ループスルー●ネットワーク制御:RS232・RJ45●スタンバイ消費電力:<0.5W●省電力機能:SmartPower●セット幅(インチ):38.31●セット高さ(インチ):22.09●セット奥行き(インチ):2.5●ウォールマウント:200mm×200mm、M6●ベゼル幅:13.9mm(イーブンベゼル)●GPU:G52 MC1
幅(mm)973(セット)
質量(kg)11.1(本体)、24.91(ポンド)
取付横(18/7)・縦(18/7)
高さ(mm)561.2(セット)
奥行(mm)63.5(セット)
電源(V)100〜240(50/60Hz)
消費電力(W)96(標準値)
サイズ(inch)42.5
表面処理ハーフグレア
最大消費電力(W)170
メモリー16GB・3GB DDR
コントラスト比1200:1(標準)、500000:1(ダイナミック)
高度(m)0〜3000
ピクセルピッチ(mm)0.2451×0.2451
解像度パネル:3840×2160、最適:3840×2160@60Hz
表示可能色数10億7000万
使用CPUクアッドコアCortex A55
入力端子DVI、HDMI
スピーカー内蔵:2×10W RMS
色(本体)ブラック
保管温度範囲(℃)-20〜60
省エネ機能SmartPower
動作湿度(%RH)20〜80(結露なし)
動作温度範囲(℃)0〜40
アスペクト比16:9
オーディオ入力3.5mmジャック
オーディオ出力3.5mmジャック
MTBF(時間)30000
パネル駆動方式ADS
保存湿度(%RH)5〜95(結露なし)
輝度(cd/m2)400
応答時間(ms)8(標準値)