付属品RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)(×1)・フィリップスロゴ(×1)・ACスイッチカバー・USBカバー、ネジ・保証書(×1)・電源ケーブル(3m)・IRセンサーケーブル(1.8m)(×1)・クイックスタートガイド・リモートコントロール&単4形電池・RS232ケーブル(3m)・Wi-Fiモジュール・ケーブルクリップ(×2)・HDMIケーブル(1.8m)(×1)
仕様●画面対角サイズ(メートル法):125.7cm●表示角度:178度(横方向・縦方向)●オペレーティングシステム:Android11●ヘイズ:25%●タイルマトリックス:最大10×15●キーボードコントロール:非表示・ロック可能●リモートコントロール信号:ロック可能●信号ループスルー:RS232・IR ループスルー・DisplayPort●ネットワーク制御:RS232・RJ45・Wi-Fi●Wi-Fiプロトコル:a b g n、802.11 ax、802.11 ac●スタンバイ消費電力:<0.5W●セット幅(インチ):44.43●セット高さ(インチ):25.55●セット奥行き(インチ):2.5●ウォールマウント:400(横)×400(縦)mm、M6●ベゼル幅:14.9mm(イーブンベゼル)●ARM Mali-T860 MP4●保管:32GB eMMC
幅(mm)1128.4(セット)
質量(kg)14.6(本体)、32.19(ポンド)
取付横(24/7)・縦(24/7)
高さ(mm)649(セット)
奥行(mm)63.5(セット)
電源(V)AC100〜240(50/60Hz)
消費電力(W)75(標準値)
表面処理ノングレア
最大消費電力(W)126
メモリー4GB RAM
コントラスト比4000:1(標準)、500000:1(ダイナミック)
高度(m)0〜3000
ピクセルピッチ(mm)0.2854×0.2854
解像度パネル:3840×2160、最適:3840×2160@60Hz
表示可能色数10億7000万
使用CPU2×A72+4×A53
入力端子ビデオ入力:DVI-I(×1)・DisplayPort 1.4(×1)・HDMI 2.0(×2)・USB 3.0(×2)・VGA(DVI 経由)
接続端子その他の接続端子:Micro USB(×1)(OTG)、外部制御:RJ45・RS232C(入力/出力)2.5mm ジャック・IR(入力/出力)3.5mm ジャック
スピーカー内蔵:2×10W RMS
色(本体)ブラック
保管温度範囲(℃)-20〜60
省エネ機能SmartPower
動作湿度(%RH)20〜80(結露なし)
動作温度範囲(℃)0〜40
アスペクト比16:9
Wi-FiWi-Fi 6+Bluetooth 5.2(スライドインモジュール)
オーディオ入力3.5mmジャック
オーディオ出力3.5mmジャック
MTBF(時間)50000
モニターサイズ50型
パネル駆動方式VA
保存湿度(%RH)5〜95(結露なし)
輝度(cd/m2)500
応答時間(ms)8(標準値)