ミノウラ
ミノウラの 携帯電話関連
339-3250-01 SGS-500EB アクセサリホルダーEB-BANDタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72875120
品番
SGS-500EB
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
アクションカメラ・ライトのホルダ形状に対応したワンタッチクランプ
工具は不要
用途
材質:金属
重量:53g
対応径:28〜35mm
耐荷重:300g