画像準備中

CA-NJS チェーンアジャスター 正爪エンドチェーン引キ NJS認定

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード72876879 品番CA-NJS
参考基準価格(税別)¥6,160 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

トラックレーシングバイク(トラックエンド)用の正爪エンドチェーン引き。
シングルスピードバイクのトラックエンドに取り付けて、チェーンを適正な状態に張り、後輪の車軸をセンターに保持します。
特許取得のオリジナル機構により、後輪のホイールシャフトのズレを防ぎます。
ハブ軸サイズ10mm径、エンド厚5mmのフレームに互換します。
ロストワックス法を使用した鋳造ステンレス鋼(SUS304)で作られています。
競輪(NJS)の認定を受けた証である、「NJS認定マーク」が刻印されています。

用途2個セット販売品。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン・ジョイント・コネクティングピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする