VELOX
VELOXの 自転車ハンドル関連
VELOXの グリップ/バーエンド
VELOXの バーテープ
バーテープ G850K01 TRESSOREX 85 コットン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
72876958
品番
G850K01
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
丈夫で軽く巻きやすい100%コットンバーテープ
材質
綿
幅(mm)
20
色
ブラック
質量(g)
24(ペア)
長さ(m)
2.5