画像準備中

バーテープ G303K01 CLASSIC GRIP レザー調

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 72877010 品番 G303K07
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

手に馴染み、レザー調のルックスがバイクをビンテージルックに演出します。

材質ポリウレタン 幅(mm)30 厚さ(mm)2.5 ブラウン 質量(g)84(ペア) 長さ(m)1.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリップ/バーエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする