VELOX
VELOXの 自転車ハンドル関連
VELOXの グリップ/バーエンド
VELOXの バーテープ
バーテープ G308K02 SOFT GRIP Perfore ソフトタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
72877055
品番
G308K02
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ポリウレタン製のベストセラー!
高い耐久性がある細かなパンチングにより、非常に通気性が高く、取り付けがしやすい。
振動吸収性もよいです。
マット仕上げ。
材質
ポリウレタン
幅(mm)
30
厚さ(mm)
2.5
色
ブラック
質量(g)
89
長さ(m)
1.9